noscriptSherwood 1/8"X28 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

1/8"X28 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0852010D

Ft15660.00

ÁFA nélkül

Ft19888.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Egyenes hornyú, 55°


    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140182394

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K M P

    Menet hossza

    15mm

    Menet mérete

    1/8 hüvelyk x 28

    Menet szabvány

    BSPF

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    15mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806