Ft13040.00
ÁFA nélkül
Ft16560.80
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Méretek ISO 529 szerint.
Egyenes hornyú, 55°
Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140182455 |
Fazetta | Dugó: Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 19mm |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk x 19 |
Menet szabvány | BSPF |
Négyzet szélessége | 8mm |
Szár átmérője | 10mm |
Teljes hossz | 19mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |