Ft170970.00
ÁFA nélkül
Ft217131.90
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Használatával csökkenthető a munka előkészületi ideje, megoldást jelent a legtöbb munkadarab-rögzítési problémára. Az összes elem S45C(JIS)/CK45(DIN) minőségű ötvözetlen karbonacélból készült. 28-32HRC keménységre hőkezelve, mangán-foszfatált kivitelben. Ütésálló műanyag dobozban.
Tartalma:
Tőcsavarok (mindegyikből 4): 75, 100, 125, 150, 175 és 200 mm hosszú. Lépcsős blokkok (mindegyikből 4): 28, 35 és 98mm magas. Lépcsős szorítók (mindegyikből 2): 64, 100 & 150mm hosszú. Hosszabbító anya 4db. Peremes anya 6 db. T-anya 6 db.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nem ötvözött szénacél |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140086500 |
ECLASS Code | 23140000 |
Gyártó cikkszáma | MK-1210 |
Készlet mérete | 58PCE |
Menet mérete | M10 |
Mérési rendszer | Metrikus |
Tartalom | Lépcsős blokkok: (4) 29mm, (4) 45mm (4) 98mm magas Peremes 6 kikapcsolva T- Horony 6 db |
Tömeg | 9kg |
UNSPSC Code | 23153402 |