Ft46530.00
ÁFA nélkül
Ft59093.10
ÁFÁ-val
Használatával csökkenthet' a munka el'készületi ideje, megoldást jelent a legtöbb munkadarab rögzítési problémára. Magas min'ségi követelmények szerint gyártva. A lépcs's szorítók kovácsoltak és edzettek, a lépcs's blokkok kiváló min'ségű acélból gyártva. Az összes elem (a t'csavarok kivételével) h'kezelt és fekete oxidált kivitelű. A választék lefedi a metrikus és inches T-horony méretek teljes tartományát. Függeszthet' acél dobozban kerül forgalomba, mely falra vagy munkapadra szerelhet' (kivéve a 20 mm-es készletet, mely fa tárolódobozban van).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140016095 |
ECLASS Code | 23140000 |
Készlet mérete | 58PCE |
Menet mérete | M14 |
Mérési rendszer | Metrikus |
Tartalom | Hosszabbító anyák: (x4) M10 x 30mm hosszúak Lépcsős blokkok (párokban): (x4) 28mm x 20mm - 38mm, (x4) 35mm x 28mm - 64mm, (x4) 98mm x 64mm - 152mm Mérnöki szárak: (x4) 75mm x 30mm, (x4) 100mm x 30mm, (x4) 125mm x 30mm, (x4) 150mm x 30mm, (x4) 175mm x 30mm, (x4) 200mm x 30mm T-Horony Anyák: (x6) 12mm x 18mm x 14mm |
Tömeg | 12kg |
UNSPSC Code | 23153402 |