Ft43930.00
ÁFA nélkül
Ft55791.10
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Használatával csökkenthet' a munka el'készületi ideje, megoldást jelent a legtöbb munkadarab rögzítési problémára. Magas min'ségi követelmények szerint gyártva. A lépcs's szorítók kovácsoltak és edzettek, a lépcs's blokkok kiváló min'ségű acélból gyártva. Az összes elem (a t'csavarok kivételével) h'kezelt és fekete oxidált kivitelű. A választék lefedi a metrikus és inches T-horony méretek teljes tartományát. Függeszthet' acél dobozban kerül forgalomba, mely falra vagy munkapadra szerelhet' (kivéve a 20 mm-es készletet, mely fa tárolódobozban van).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140016088 |
ECLASS Code | 23140000 |
Készlet mérete | 58PCE |
Menet mérete | M14 |
Mérési rendszer | Metrikus |
Tartalom | Hosszabbító anyák: (x4) M10 x 30mm hosszúak Peremes anyák: (x6) M10 x 15mm T-Horony Anyák: (x6) 12mm x 18mm x 14mm |
Tömeg | 12kg |
UNSPSC Code | 23153402 |