noscriptAtlas Workholders 12MMXM10 T-HORNYOS LESZORÍTÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Atlas Workholders

12MMXM10 T-HORNYOS LESZORÍTÓ KÉSZLET

SKU:

ATL4251120K

Ft39510.00

ÁFA nélkül

Ft50177.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Használatával csökkenthet' a munka el'készületi ideje, megoldást jelent a legtöbb munkadarab rögzítési problémára. Magas min'ségi követel­mé­nyek szerint gyártva. A lépcs's szorítók kovácsoltak és edzettek, a lépcs's blokkok kiváló min'ségű acélból gyártva. Az összes elem (a t'­csa­varok kivételével) h'kezelt és fekete oxidált kivitelű. A választék lefedi a metrikus és inches T-horony méretek teljes tartományát. Függeszthet' acél dobozban kerül forgalomba, mely falra vagy munkapadra szerelhet' (kivéve a 20 mm-es készletet, mely fa tárolódobozban van).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140016101

    ECLASS Code

    23140000

    Készlet mérete

    58PCE

    Menet mérete

    M10

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Tartalom

    Hosszabbító anyák: (x4) M10 x 30mm hosszúak Lépcsős blokkok (párokban): (x4) 28mm x 20mm - 38mm, (x4) 35mm x 28mm - 64mm, (x4) 98mm x 64mm - 152mm Mérnöki szárak: (x4) 75mm x 30mm, (x4) 100mm x 30mm, (x4) 125mm x 30mm, (x4) 150mm x 30mm, (x4) 175mm x 30mm, (x4) 200mm x 30mm

    Tömeg

    10kg

    UNSPSC Code

    23153402