noscriptYork 8 DB-OS KERESZTFOGAZÁSÚ TURBÓMARÓ KÉSZLET 3MM-ES SZÁRRAL | Cromwell Tools

York

8 DB-OS KERESZTFOGAZÁSÚ TURBÓMARÓ KÉSZLET 3MM-ES SZÁRRAL

SKU:

YRK2109896K

Ft23130.00

ÁFA nélkül

Ft29375.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Különböz' kialakítású turbómarókból álló készletek, üveg hatású átlátszó fedelű műanyag tárolódobozban. Ideális műhelymunkára, különböz' sorjázási alkalmazásokhoz.


    6 vágás - 6 mm-es szárral (YRK-210-9886K)
    A készlet tartalma (mindegyikb'l 1 db): 10x19 mm-es hengeres homlokfogazással, hengeres homlokfogazás nélkül, hengeres gömbvégű, ívelt gömbvégű, ívelt hegyes végű,
    6x5 mm gömb alakú, 6x19 mm kúpos, 10x27 mm kúpos 14°-os.


    6 vágás - 3 mm-es szárral (YRK-210-9896K)
    A készlet tartalma (mindegyikb'l 1 db): 3x14 mm-es hengeres homlokfogazással, hengeres homlokfogazás nélkül, hengeres gömbvégű, 6x13 mm ívelt hegyes
    végű, 6x10 mm ovális, 3x3 mm gömb alakú, 3x11 mm kúpos, 6x19 mm kúpos 14°-os.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    EAN

    5036140218130

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    (2x) 6 (6x) 10mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    3mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Keresztvágású.