Kennedy

DJ10 ROVÁTKOLT PUHAPOFÁK 10" (3 DB-OS KLT.)

SKU:

KEN4905900K

Ft55470.00

ÁFA nélkül

Ft70446.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    Metrikus rovátkolt gépi tokmányokhoz
    (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok stb.)
    3 db-os készletek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    110mm

    B

    80mm

    Brand

    Kennedy

    C

    40mm

    D

    16mm

    EAN

    5036140109087

    ECLASS Code

    21020490

    Fogazás

    1.5mm x 64

    Pofa kódja

    DJ10

    Tokmányhoz illeszkedve

    254mm

    UNSPSC Code

    27112807