Ft5550.00
ÁFA nélkül
Ft7048.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Részleges profil
küls' jobbos 55°-os
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél Rozsdamentes |
Betét hossza | 16mm |
Betét mérete | 16 |
Betét típusa | Elrendezés |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140212381 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 3/8 hüvelyk |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Fog/hüvelyk | 48-8TPI |
Gyártói besorolás | QMA |
ISO jelölés | 16ERB-AG55 |
ISO kategória szerinti besorolás | K P |
ISO vágás | K20-K30 |
Menet magasságkülönbsége | 1.2mm |
Menet osztása | 0.5-3.0 |
Menet szabvány | Részleges profil 55° |
Menetprofil típusa | Részleges profil |
Menetvágás helye | Külső |
Oldaltól a vágóhegyig | 1.7mm |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási pontok száma | 3 |