Ft3290.00
ÁFA nélkül
Ft4178.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Forgácstörö: NSS, Alkalmazás: Könnyű / közepes
Forgácstörö: NM4, Alkalmazás: Középnagyolás
Forgácstörö: NM5, Alkalmazás: Középnagyolás
Forgácstörö: NM6, Alkalmazás: Középnagyolás
QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20)
Bevonatos. Nagy sebességű simításra. Kiváló általános célú min'ségű acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak megmunkálására. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. QX8010 (ISO M10 S10) Bevonatos. Nagyszerű lapkamin'ség amely kiválóan alkalmazható h'álló, szuperöntvényeken, els'sorban a repül'gépiparban. TiAlN alapú bevonatnak is köszönhet' a szükséges keménység. NF3 - Simító forgácstörõ negatív lapkákhoz QX510minõséggel acél simítására, vagy öntöttvas simítására és közepes megmunkálására. NM4 - Közepes forgácstörõ negatív lapkákon könnyû- vagy középnagyolásra. NM5 - Általános forgácstörõ QX510 vagy QX520 minõséggel kombinálva, acélok és rozsdamentes acélok középnagyolására, vagy elõsimítására. NM6 - Általános alkalmazású közepes fogácstörõ negatív lapkákon, szívósabb minõségekkel. NR8 - Nagyoló forgácstörõ acélokhoz és rozsdamentes acélokhoz QX520 minõséggel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Dísz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Ötvözet |
Betét fajtája | WNMG |
Betét mérete | 60408 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140284272 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525mm |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Gyártó cikkszáma | 1-02-034737 |
Gyártói besorolás | QX8010 |
ISO jelölés | WNMG 060408-NSS |
ISO kategória | M S |
ISO kategória szerinti besorolás | M S |
ISO vágás | M10 S10 |
Kézi gyalu | NSS |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 6.5mm |
Vastagság | 4.76mm |