noscriptYamaloy WNMG 060404-NM4 VÁLTÓLAPKA QX520 | Cromwell Tools

Yamaloy

WNMG 060404-NM4 VÁLTÓLAPKA QX520

SKU:

YML1209774D

Ft3430.00

ÁFA nélkül

Ft4356.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Forgácstörö: NSS, Alkalmazás: Könnyű / közepes
    Forgácstörö: NM4, Alkalmazás: Középnagyolás
    Forgácstörö: NM5, Alkalmazás: Középnagyolás
    Forgácstörö: NM6, Alkalmazás: Középnagyolás


    QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20)
    Bevonatos. Nagy sebességű simításra. Kiváló általános célú min'ségű acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak megmunkálására. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. QX8010 (ISO M10 S10) Bevonatos. Nagyszerű lapkamin'ség amely kiválóan alkalmazható h'álló, szuperöntvényeken, els'sorban a repül'gépiparban. TiAlN alapú bevonatnak is köszönhet' a szükséges keménység. NF3 - Simító forgácstörõ negatív lapkákhoz QX510minõséggel acél simítására, vagy öntöttvas simítására és közepes megmun­kálására. NM4 - Közepes forgácstörõ negatív lapkákon könnyû- vagy középnagyolásra. NM5 - Általános forgácstörõ QX510 vagy QX520 minõséggel kombinálva, acélok és rozsdamentes acélok közép­nagyolására, vagy elõ­simítására. NM6 - Általános alkalmazású közepes fogácstörõ negatív lapkákon, szívósabb minõ­ségekkel. NR8 - Nagyoló forgácstörõ acélokhoz és rozsdamentes acélokhoz QX520 minõséggel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Dísz

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas

    Betét fajtája

    WNMG

    Betét mérete

    60404

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140042735

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    TiN-MT-TiCN-Al2O3

    Gyártó cikkszáma

    1-02-026136

    Gyártói besorolás

    QX520

    ISO jelölés

    WNMG 060404-NM4

    ISO kategória

    K M p

    ISO kategória szerinti besorolás

    K M P

    ISO vágás

    K10-től K30-ig M14 (Támogató Betét) P10-től P35-ig

    Kézi gyalu

    NM4

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.4

    Távolság szöge

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    6.5mm

    Vastagság

    4.76mm