Ft6360.00
ÁFA nélkül
Ft8077.20
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Forgácstörö: AL, Alkalmazás: Középnagyolás
K10 (ISO K10) Bevonat nélküli. Nagy homlokszög geometriával használják. Alumíniumok, mûanyagok és más lágy színesfémek megmunkálásához. AL - Erõsen pozitív forgácstörõ, specifikusan alumínium ötvözetekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 35 fokos rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | VCGT |
Betét mérete | 1604 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140042421 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártói besorolás | k10 |
ISO jelölés | VCGT 160412-AL |
ISO kategória | K |
ISO kategória szerinti besorolás | K |
ISO vágás | K05-től K20-ig |
Kézi gyalu | AL |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 1.2 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 16mm |
Vastagság | 4.76mm |