Yamaloy

VCGT 160408-AL VÁLTÓLAPKA K10

SKU:

YML1209151N

Ft6480.00

ÁFA nélkül

Ft8229.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Forgácstörö: AL, Alkalmazás: Középnagyolás


    K10 (ISO K10) Bevonat nélküli. Nagy homlokszög geometriával használják. Alumíniumok, mûanyagok és más lágy színesfémek megmunkálásához. AL - Erõsen pozitív forgácstörõ, specifikusan alumínium ötvözetekhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    35 fokos rombusz

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfém

    Betét fajtája

    VCGT

    Betét mérete

    160408

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140042414

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártó cikkszáma

    1-03-003518

    Gyártói besorolás

    k10

    ISO jelölés

    VCGT 160408-AL

    ISO kategória

    K

    ISO kategória szerinti besorolás

    K

    ISO vágás

    K05-től K20-ig

    Kézi gyalu

    AL

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.8

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    16mm

    Vastagság

    4.76mm