Ft3530.00
ÁFA nélkül
Ft4483.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Forgácstörö: PG, Alkalmazás: Középnagyolás
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. PG - Általános alkalmazású forgácstörõ simításra és könnyû- közepes nagyolásra SPMR és TPMR pozitív lapkákon.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Háromszög |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | TPUN |
Betét mérete | 110304 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140212305 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 6.35mm |
Felületkezelés/bevonat | Al2O3+TiCN+TiN |
Gyártó cikkszáma | 1-02-025646 |
Gyártói besorolás | QX5020 |
ISO jelölés | TPMR 110304-PG |
ISO kategória | K M p |
ISO kategória szerinti besorolás | K M P |
ISO vágás | M14 (Támogató Betét) P10-től P35-ig |
Kézi gyalu | PG |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 11mm |
Vastagság | 3.18mm |