Ft3550.00
ÁFA nélkül
Ft4508.50
ÁFÁ-val
Forgácstörö: NF2, Alkalmazás: Simítás
Forgácstörö: NF3, Alkalmazás: Simítás
Forgácstörö: NM5, Alkalmazás: Középnagyolás
Forgácstörö: NM6, Alkalmazás: Középnagyolás
Forgácstörö: NM7, Alkalmazás: Középnagyolás
QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. QX8010 (ISO M10 S10) Bevonatos. Nagyszerű lapkamin'ség amely kiválóan alkalmazható h'álló, szuperöntvényeken, els'sorban a repül'gépiparban. TiAlN alapú bevonatnak is köszönhet' a szükséges keménység. NF2 - QX500 min'séggel társított simító forgácstörõ, mely nagy vágósebesség mellett kiváló felületi simaságot biztosít a legtöbb vastartalmú fémnél. NF3 - Simító forgácstörõ negatív lapkákhoz QX510minõséggel acél simítására, vagy öntöttvas simítására és közepes megmunkálására. NM5 - Általános forgácstörõ QX510 vagy QX520 minõséggel kombinálva, acélok és rozsdamentes acélok középnagyolására, vagy elõsimítására. NM6 - Általános alkalmazású közepes fogácstörõ negatív lapkákon, szívósabb minõségekkel. NM7 - Bordázott élû forgácstörõ, ideális másoló esztergálásra olyan helyeken ahol a fogásmélység változik, és a szabályozott forgácsképzõdés fontos. QX520 minõséggel alkalmazható acéloknál, rozsdamentes acéloknál és temperöntvényeknél. NR8 - Nagyoló forgácstörõ acélokhoz és rozsdamentes acélokhoz QX520 minõséggel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Háromszög |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél Rozsdamentes |
Betét fajtája | TNMG |
Betét mérete | 160404 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140212268 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525mm |
Felületkezelés/bevonat | MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) |
Gyártó cikkszáma | 1-02-025302 |
Gyártói besorolás | QX5030 |
ISO jelölés | TNMG 160404-NM6 |
ISO kategória | M |
ISO kategória szerinti besorolás | M P |
ISO vágás | M3-tól M12-ig |
Kézi gyalu | NM6 |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 16.5mm |
Vastagság | 4.76mm |