Ft3510.00
ÁFA nélkül
Ft4457.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Forgácstörö: PM, Alkalmazás: Középnagyolás
QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. PM - Közepes forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Háromszög |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | TCMT |
Betét mérete | 110204 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140041783 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 6.35mm |
Felületkezelés/bevonat | Al2O3+TiCN+TiN |
Gyártó cikkszáma | 1-02-025699 |
Gyártói besorolás | QX520 |
ISO jelölés | TCMT 110204-PM |
ISO kategória | M p |
ISO kategória szerinti besorolás | K M P |
ISO vágás | K10-től K30-ig M14 (Támogató Betét) |
Kézi gyalu | DÉLUTÁN |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 11mm |
Vastagság | 2.38mm |