Ft2800.00
ÁFA nélkül
Ft3556.00
ÁFÁ-val
Forgácstörö: PM, Alkalmazás: Középnagyolás
QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. PM - Közepes forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Háromszög |
Anyag | Cermet |
Anyag alkalmazása | Acél |
Betét fajtája | TCMT |
Betét mérete | 110204 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140041776 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 6.35mm |
Gyártó cikkszáma | 1-03-014563 |
Gyártói besorolás | QX500 |
ISO jelölés | TCMT 110204-PM |
ISO kategória | p |
ISO kategória szerinti besorolás | P |
ISO vágás | P10-től P25-ig |
Kézi gyalu | DÉLUTÁN |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 11mm |
Vastagság | 2.38mm |