Ft5930.00
ÁFA nélkül
Ft7531.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Forgácstörö: PF, Alkalmazás: Simítás
Forgácstörö: AL, Alkalmazás: Középnagyolás
K10 (ISO K10) Bevonat nélküli. Nagy homlokszög geometriával használják. Alumíniumok, mûanyagok és más lágy színesfémek megmunkálásához. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. PF - Simító forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak. AL - Erõsen pozitív forgácstörõ, specifikusan alumínium ötvözetekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Háromszög |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | TCGT |
Betét mérete | 16T304 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140212244 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525mm |
Felületkezelés/bevonat | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Gyártó cikkszáma | 1-02-026102 |
Gyártói besorolás | QX5020 |
ISO jelölés | TCGT 16T304-PF |
ISO kategória | K M p |
ISO kategória szerinti besorolás | K M P |
ISO vágás | M14 (Támogató Betét) P10-től P35-ig |
Kézi gyalu | PF |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 16mm |
Vastagság | 3.97mm |