Ft5040.00
ÁFA nélkül
Ft6400.80
ÁFÁ-val
Forgácstörö: PF, Alkalmazás: Simítás
Forgácstörö: AL, Alkalmazás: Középnagyolás
K10 (ISO K10) Bevonat nélküli. Nagy homlokszög geometriával használják. Alumíniumok, mûanyagok és más lágy színesfémek megmunkálásához. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. PF - Simító forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak. AL - Erõsen pozitív forgácstörõ, specifikusan alumínium ötvözetekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Háromszög |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | TCGT |
Betét mérete | 110202 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140041561 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 6.35mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártó cikkszáma | 1-03-002264 |
Gyártói besorolás | k10 |
ISO jelölés | TCGT 110202-AL |
ISO kategória | K |
ISO kategória szerinti besorolás | K |
ISO vágás | K05-től K20-ig |
Kézi gyalu | AL |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.2 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 11mm |
Vastagság | 2.38mm |