Ft4130.00
ÁFA nélkül
Ft5245.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Forgácstörö: PG, Alkalmazás: Középnagyolás
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. PG - Általános alkalmazású forgácstörõ simításra és könnyû- közepes nagyolásra SPMR és TPMR pozitív lapkákon.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Négyzet |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | SPMR |
Betét mérete | 120304 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140041400 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 12.7mm |
Felületkezelés/bevonat | Al2O3+TiCN+TiN |
Gyártó cikkszáma | 1-02-025393 |
Gyártói besorolás | QX520 |
ISO jelölés | SPMR 120304-PG |
ISO kategória | K M |
ISO kategória szerinti besorolás | M P |
ISO vágás | M14 (Támogató Betét) P10-től P35-ig |
Kézi gyalu | PG |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12mm |
Vastagság | 3.18mm |