Ft4170.00
ÁFA nélkül
Ft5295.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Forgácstörö: PM, Alkalmazás: Középnagyolás
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. PM - Közepes forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Négyzet |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | SCMT |
Betét mérete | 09T304 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140039384 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525mm |
Felületkezelés/bevonat | MT-TiCN/TiC/AL203 |
Gyártó cikkszáma | 1-02-025401 |
Gyártói besorolás | QX520 |
ISO jelölés | SCMT 09T304-PM |
ISO kategória | K p |
ISO kategória szerinti besorolás | K M |
ISO vágás | P10-től P35-ig |
Kézi gyalu | DÉLUTÁN |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 9mm |
Vastagság | 3.97mm |