noscriptYamaloy SCGT 09T308-AL VÁLTÓLAPKA K10 | Cromwell Tools

Yamaloy

SCGT 09T308-AL VÁLTÓLAPKA K10

SKU:

YML1204169N

Ft3350.00

ÁFA nélkül

Ft4254.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Forgácstörö: AL, Alkalmazás: Középnagyolás (Alum)


    K10 (ISO K10) Bevonat nélküli. Nagy homlokszög geometriával használják. Alumíniumok, mûanyagok és más lágy színesfémek megmunkálásához. AL - Erõsen pozitív forgácstörõ, specifikusan alumínium ötvözetekhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Bronz

    Betét fajtája

    SCGT

    Betét mérete

    09T308

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140040847

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártó cikkszáma

    5540028

    Gyártói besorolás

    k10

    ISO jelölés

    SCGT 09T308-AL

    ISO kategória

    K

    ISO kategória szerinti besorolás

    K

    ISO vágás

    K05-től K20-ig

    Kézi gyalu

    AL

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.8

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    9mm

    Vastagság

    3.97mm