noscriptYamaloy KNUX 160405-R11 VÁLTÓLAPKA QX530 | Cromwell Tools

Yamaloy

KNUX 160405-R11 VÁLTÓLAPKA QX530

SKU:

YML1202213E

Ft3820.00

ÁFA nélkül

Ft4851.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Forgácstörö: L11, Alkalmazás: Nagyolás
    Forgácstörö: R11, Alkalmazás: Nagyolás


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. L11 / R11 - Általános célú forgácstörõ, másoló esztergáláshoz.


    (A): 05 L/R11
    (B): 10 L/R11


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    55° Paralelogramma

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Betét fajtája

    KNUX

    Betét mérete

    160405

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140040670

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    Al2O3+TiCN+TiN

    Gyártó cikkszáma

    5504866

    Gyártói besorolás

    QX530

    ISO jelölés

    KNUX 160405-R11

    ISO kategória

    p

    ISO kategória szerinti besorolás

    M P

    ISO vágás

    M2 Gyorsacél

    Kézi gyalu

    R11

    Mennyiség a csomagban

    10

    Sarokrádiusz szög

    0.5

    Távolság szöge

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágóél hossza

    16mm

    Vastagság

    4.76mm