Ft3820.00
ÁFA nélkül
Ft4851.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Forgácstörö: L11, Alkalmazás: Nagyolás
Forgácstörö: R11, Alkalmazás: Nagyolás
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. L11 / R11 - Általános célú forgácstörõ, másoló esztergáláshoz.
(A): 05 L/R11
(B): 10 L/R11
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 55° Paralelogramma |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | KNUX |
Betét mérete | 160405 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140040663 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525mm |
Felületkezelés/bevonat | Al2O3+TiCN |
Gyártó cikkszáma | 5505041 |
Gyártói besorolás | QX520 |
ISO jelölés | KNUX 160405-R11 |
ISO kategória | M p |
ISO kategória szerinti besorolás | K M P |
ISO vágás | K10-től K30-ig M10-től M30-ig P10-től P35-ig |
Kézi gyalu | R11 |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Sarokrádiusz szög | 0.5 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágóél hossza | 16mm |
Vastagság | 4.76mm |