Ft4770.00
ÁFA nélkül
Ft6057.90
ÁFÁ-val
Forgácstörö: PM, Alkalmazás: Középnagyolást
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. PM - Közepes forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 55° Rombikus |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél Rozsdamentes |
Betét fajtája | DCMT |
Betét mérete | 110-240V AC/DC töltő 1,5 m-es mikró kábellel. |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140212183 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525mm |
Felületkezelés/bevonat | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Gyártó cikkszáma | 1-02-023149 |
Gyártói besorolás | QX5030 |
ISO jelölés | DCMT 11T308-PM |
ISO kategória | M |
ISO kategória szerinti besorolás | M P |
ISO vágás | M3-tól M12-ig |
Kézi gyalu | DÉLUTÁN |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 11mm |
Vastagság | 3.97mm |