Yamaloy

DCGT 11T304-PF VÁLTÓLAPKA QX530

SKU:

YML1201263E

Ft6160.00

ÁFA nélkül

Ft7823.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Forgácstörö: PM, Alkalmazás: Simítás
    Forgácstörö: AL, Alkalmazás: Középnagyolás (Alum)


    QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. Simító forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    55° Rombikus

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél Rozsdamentes

    Betét fajtája

    DCGT

    Betét mérete

    11TPI - 28TPI

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140039995

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Gyártó cikkszáma

    1-02-023159

    Gyártói besorolás

    QX530

    ISO jelölés

    DCGT 11T304-PF

    ISO kategória

    M p

    ISO kategória szerinti besorolás

    M P

    ISO vágás

    M3-tól M12-ig

    Kézi gyalu

    PF

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.4

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    11mm

    Vastagság

    3.97mm