Yamaloy

DCGT 11T302-AL VÁLTÓLAPKA K10

SKU:

YML1201051N

Ft5970.00

ÁFA nélkül

Ft7581.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (42)

    A termék részletei

    Forgácstörö: PM, Alkalmazás: Simítás
    Forgácstörö: AL, Alkalmazás: Középnagyolás (Alum)


    QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. Simító forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    55° Rombikus

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas

    Betét fajtája

    DCGT

    Betét mérete

    11TPI - 24TPI

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140039919

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártó cikkszáma

    1-03-000508

    Gyártói besorolás

    k10

    ISO jelölés

    DCGT 11T302-AL

    ISO kategória

    K

    ISO kategória szerinti besorolás

    K

    ISO vágás

    K05-től K20-ig

    Kézi gyalu

    AL

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.2

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    11mm

    Vastagság

    3.97mm