Ft4890.00
ÁFA nélkül
Ft6210.30
ÁFÁ-val
Forgácstörö: PM, Alkalmazás: Simítás
Forgácstörö: AL, Alkalmazás: Középnagyolás (Alum)
QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. Simító forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 55° Rombikus |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Nemvasfém |
Betét fajtája | DCGT |
Betét mérete | 70204 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140039872 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 6.35mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártó cikkszáma | 1-03-000499 |
Gyártói besorolás | k10 |
ISO jelölés | DCGT 070204-AL |
ISO kategória | K |
ISO kategória szerinti besorolás | K |
ISO vágás | K05-től K20-ig |
Kézi gyalu | AL |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 7mm |
Vastagság | 2.38mm |