Ft3150.00
ÁFA nélkül
Ft4000.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Forgácstörö: NF3, Alkalmazás: Simítás
Forgácstörö: NM5, Alkalmazás: Középnagyolást
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. QX8010 (ISO M10 S10) Bevonatos. Nagyszerű lapkamin'ség amely kiválóan alkalmazható h'álló, szuperöntvényeken, els'sorban a repül'gépiparban. TiAlN alapú bevonatnak is köszönhet' a szükséges keménység. NF3 - Simító forgácstörõ negatív lapkákhoz QX510minõséggel acél simítására, vagy öntöttvas simítására és közepes megmunkálására. NM5 - Általános forgácstörõ QX510 vagy QX520 minõséggel kombinálva, acélok és rozsdamentes acélok középnagyolására, vagy elõsimítására. NM6 - Általános alkalmazású közepes fogácstörõ negatív lapkákon, szívósabb minõségekkel. ST - Könnyû - közepes nagyoló forgácstörõ, melyet a QX535S minõséggel, rozsdamentes acélok esztergálására használnak. NM7 - Bordázott élû forgácstörõ, ideális másoló esztergálásra olyan helyeken ahol a fogásmélység változik, és a szabályozott forgácsképzõdés fontos. QX520 minõséggel alkalmazható acéloknál, rozsdamentes acéloknál és temperöntvényeknél. NR9 - Általános alkalmazású nagyoló forgácstörõ, negatív
lapkákon alkalmas megszakított felületek megmun - kálására.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 80° Rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Ötvözet |
Betét fajtája | CNMG |
Betét mérete | 120408 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140028319 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 12.7mm |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Gyártó cikkszáma | 1-02-034716 |
Gyártói besorolás | QX8010 |
ISO jelölés | CNMG 120408-NSA |
ISO kategória | S |
ISO kategória szerinti besorolás | M S |
ISO vágás | M10 S10 |
Kézi gyalu | NSA |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12.9mm |
Vastagság | 4.76mm |