Ft3330.00
ÁFA nélkül
Ft4229.10
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
CCGT/CCMT -
K10 (ISO K10) Bevonat nélküli. Nagy homlokszög geometriával használják. Alumíniumok, mûanyagok és más lágy színesfémek megmunkálásához. QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX 520(P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. PF - Simító forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak. AL - Erõsen pozitív forgácstörõ, specifikusan alumínium ötvözetekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 80° Rombusz |
Anyag | Cermet |
Anyag alkalmazása | Acél |
Betét fajtája | CCMT |
Betét mérete | 09T308 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140039322 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525mm |
Gyártó cikkszáma | 1-03-014559 |
Gyártói besorolás | QX500 |
ISO jelölés | CCMT 09T308-PM |
ISO kategória | p |
ISO kategória szerinti besorolás | P |
ISO vágás | P10-től P25-ig |
Kézi gyalu | DÉLUTÁN |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 9mm |
Vastagság | 3.97mm |