Ft5750.00
ÁFA nélkül
Ft7302.50
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Forgácstörö: PF, Alkalmazás: Simítás
Forgácstörö: AL, Alkalmazás: Középnagy. (Alum)
K10 (ISO K10) Bevonat nélküli. Nagy homlokszög geometriával használják. Alumíniumok, mûanyagok és más lágy színesfémek megmunkálásához. QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. PF - Simító forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak. AL - Erõsen pozitív forgácstörõ, specifikusan alumínium ötvözetekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 80° Rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | CCGT |
Betét mérete | 60204 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140038943 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 6.35mm |
Felületkezelés/bevonat | TiN-MT-TiCN-Al2O3 |
Gyártó cikkszáma | 1-02-026038 |
Gyártói besorolás | QX520 |
ISO jelölés | CCGT 060204-PF |
ISO kategória | M p |
ISO kategória szerinti besorolás | K M P |
ISO vágás | K10-től K30-ig M14 (Támogató Betét) |
Kézi gyalu | PF |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 6mm |
Vastagság | 2.38mm |