noscriptYamaloy CCGT 060204-PF VÁLTÓLAPKA QX500 | Cromwell Tools

Yamaloy

CCGT 060204-PF VÁLTÓLAPKA QX500

SKU:

YML1200223A

Ft4620.00

ÁFA nélkül

Ft5867.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Forgácstörö: PF, Alkalmazás: Simítás
    Forgácstörö: AL, Alkalmazás: Középnagy. (Alum)


    K10 (ISO K10) Bevonat nélküli. Nagy homlokszög geometriával használják. Alumíniumok, mûanyagok és más lágy színesfémek megmunkálásához. QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. PF - Simító forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak. AL - Erõsen pozitív forgácstörõ, specifikusan alumínium ötvözetekhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    80° Rombusz

    Anyag

    Cermet

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Betét fajtája

    CCGT

    Betét mérete

    60204

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140038936

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    6.35mm

    Gyártó cikkszáma

    1-03-016906

    Gyártói besorolás

    QX500

    ISO jelölés

    CCGT 060204-PF

    ISO kategória

    p

    ISO kategória szerinti besorolás

    P

    ISO vágás

    P10-től P25-ig

    Kézi gyalu

    PF

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.4

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    6mm

    Vastagság

    2.38mm