Ft10200.00
ÁFA nélkül
Ft12954.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
12 mm szárátmér'vel
Alkalmas Woodruff ékhornyok pontos kimunkálására a DIN 6888 szerint. Szerkezeti és h'kezelt acélok megmunkálásához egész 900N/mm2-ig. A BS122:Part 4:1980 és DIN 850 szabvány el'írásai szerint gyártva. Szár a DIN 1835/D szerint.
Metrikus tűréshatárok
Átmér': + 0.000, -0.127
Szélesség 2 - 4: - 0.014, -0.028
Szélesség 4 - 7: - 0.020, -0.038
Szélesség 7mm fölött: - 0.025, -0.047
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140177055 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Mérési rendszer | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN 850 |
Szár átmérője | 12mm |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 57mm |
UNSPSC Code | 23241631 |
Vágó átmérője | 13.5mm |
Vágó fajtája | Szagos müge |
Vágó szélessége | 3mm |