SwissTech

8.0 KETELU MENETESVEGU HSS-CO8% HOSSZLYUKMARO - TICN

SKU:

SWT1632938A

Ft7680.00

ÁFA nélkül

Ft9753.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    29 sorozat - Normál sorozat, TiCN bevonattal. Középpontba futó vágóél. DIN 1835D el'írásainak megfelel' menetes végû szár. A dolgozó rész átmér'je e8 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. Bevonat nélküli HSS-Co 8% kivitel (általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140373846

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    19mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Sorozat

    29

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835D DIN 844

    Szár átmérője

    10mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    68mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    8mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális