SwissTech

8MM KÉTÉLŰ WELDON-SZÁRAS HSS-E-PM RÁDIUSZOS HOSSZLYUKMARÓ PP BEVONATTAL

SKU:

SWT1659708A

Ft13190.00

ÁFA nélkül

Ft16751.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    97 sorozat - Normál
    Középpontba futó vágóél. DIN1835B elõírásainak megfelelõ Weldon szár. A szár átmérõje h6 tûrésû. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.


    A Swiss+Tech legújabb fejlesztése. A kiváló min'ségű gyorsacélból, korszerű porkohászati technológiával gyártott szármarók kiemelked' forgácsolási teljesítményt nyújtanak nehezen megmunkálható anyagok marásánál, még nagy forgácsolási sebességnél is.


    Nagy szilárdságot és merevséget biztosít
    Minimálisra csökkenti a szerszámrezgést nagy sebességû forgácsolásnál
    A kiváló élgeometria optimális forgácsolási teljesítményt nyújt
    A temékcsalád teljesítményét tovább növeli a 'Peak Power' bevonat
    Csökkenõ termelési költségek
    Nagyobb kopás- és hõállóság mint a hagyományos TiAlN vagy TiCN bevonatok esetében
    Alkalmas 'száraz' megmunkálásra is
    Nagyobb oxidálódási ellenállás
    Nagy sebességû forgácsolás
    A bevonatnak köszönhetõen a szerszámok jobban ellenállnak a nagysebességû forgácsolásból adódó nagyobb hõterhelésnek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140208209

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    Peak Power bevonatú

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    11mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Sorozat

    97-es sorozat

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835B

    Szár átmérője

    10mm

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    61mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    8mm

    Vájattípus

    spirális