noscriptSherwood 6.0MM KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM RÁDIUSZOS HOSSZLYUKMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

6.0MM KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM RÁDIUSZOS HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SHR1611120K

Ft7340.00

ÁFA nélkül

Ft9321.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON

    A termék részletei

    2 élű
    Optimális teljesítmény és maximális forgácseltávolítás lágy ötvözetek, sárgaréz, alumínium, más színesfémek és egyéb puha anyagok süllyeszt'marása, hasítékmarása és alakmarása esetén. Az USCTI Szabványok szerint gyártva.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
    Névleges átmér': 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Egyéb puha anyagok

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140187696

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágó

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    12mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Horonyvágó Útvonaltervezés

    Szabványoknak megfelet

    Teherautós

    Szár átmérője

    6mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    50mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    6mm

    Vájattípus

    spirális