Sherwood

3/8" HÁROMÉLŰ MENETESSZÁRÚ HSS-CO5% HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SHR0616017H

Ft10290.00

ÁFA nélkül

Ft13068.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° menetemelkedés. A BS122: Part 4:1980
    szabvány előírásai szerint gyártva.


    Tűréshatárok
    Átmérő: Inch: 0 ~ 1”. Tűrések: +0.0025, -0.0005.
    Átmérő: Inch: 1” ~. Tűrések: +0.0050, -0.0000.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140370548

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    7/8 hüvelyk

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Sorozat

    5321T

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    3/8 hüvelyk

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális