noscriptSwissTech 2.5MM KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚ RÁDIUSZOS KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ Q BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

2.5MM KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚ RÁDIUSZOS KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1657802L

Ft16710.00

ÁFA nélkül

Ft21221.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    78 sorozat - Normál hossz.
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. SBQ-2PR keményfém, Q bevonat.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140207226

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Q-kabát

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    6mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Nagy előtolású marás

    Sorozat

    78-as sorozat

    Szabványoknak megfelet

    A gyártók szabványainak megfelelően készült.

    Szár átmérője

    6mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    60mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    2.5mm

    Vájattípus

    spirális