Ft3880.00
ÁFA nélkül
Ft4927.60
ÁFÁ-val
3 élű
Középpontba futó vágóél. Egyesíti a két és négyélű marók el'nyeit, alkalmazható profil és felületek marásához, ugyanakkor süllyeszt'maráshoz és hasítékmaráshoz is. A gyártók szabványainak megfelel'.
Metrikus tűrések
Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
Névleges átmér': 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140097704 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 8mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Spirálszög | 30° |
Szár átmérője | 2mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 32mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 2mm |
Vágóátmérő tűrése | h10 |
Vájattípus | spirális |