noscriptSwissTech 16.0MM HÁROMÉLŰ NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSŰ TÖMÖR KEMÉNYFÉM UJJMARÓ | Cromwell Tools

SwissTech

16.0MM HÁROMÉLŰ NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSŰ TÖMÖR KEMÉNYFÉM UJJMARÓ

SKU:

SWT1615816A

Ft63670.00

ÁFA nélkül

Ft80860.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (25)

    A termék részletei

    58 sorozat - Normál hossz
    Központba futó vágóél. A Gyártók szabványai szerint.


    Bevonat nélküli (általános nagy sorozatú megmunkálásra), TiCN bevonattal (meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Alumínium

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140200616

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    25mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Nagy előtolású marás

    Sorozat

    58-as sorozat

    Szár átmérője

    16mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    75mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    16mm

    Vájattípus

    spirális