noscriptSherwood 14.0MM HÁROMÉLŰ MENETESSZÁRÚ HSS-CO5% HOSSZLYUKMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

14.0MM HÁROMÉLŰ MENETESSZÁRÚ HSS-CO5% HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SHR0616021X

Ft10250.00

ÁFA nélkül

Ft13017.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (47)

    A termék részletei

    Fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° menetemelkedés. A BS122: Part 4:1980
    szabvány el'írásai szerint gyártva.


    Tűréshatárok
    Átmér': Metrikus: 0 ~ 38.00. Tűrések: +0.0630, -0.0130.
    Átmér': Metrikus: 38.00 ~. Tűrések: +0.1250, -0.0000


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140176799

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    28mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Sorozat

    5321T

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    12mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    74.5mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    14mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális