noscriptSwissTech 14.0 KETELU MENETESVEGU HSS-CO8% HOSSZLYUKMARO | Cromwell Tools

SwissTech

14.0 KETELU MENETESVEGU HSS-CO8% HOSSZLYUKMARO

SKU:

SWT1632914A

Ft9380.00

ÁFA nélkül

Ft11912.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    28 sorozat - Rövid sorozat, bevonat nélkül. Középpontba futó vágóél. DIN 1835D el'írásainak megfelel' menetes végû szár. A dolgozó rész átmér'je e8 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. Bevonat nélküli HSS-Co 8% kivitel (általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140331457

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    26mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Sorozat

    29

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835D

    Szár átmérője

    12mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    83mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    14mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális