Ft13070.00
ÁFA nélkül
Ft16598.90
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
2 élű
Optimális teljesítmény és maximális forgácseltávolítás lágy ötvözetek, sárgaréz, alumínium, más színesfémek és egyéb puha anyagok süllyeszt'marása, hasítékmarása és alakmarása esetén. Az USCTI Szabványok szerint gyártva.
Metrikus tűrések
Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
Névleges átmér': 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Egyéb puha anyagok |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140187726 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágó |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 22mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Marási alkalmazás | Horonyvágó Süllyedés |
Szabványoknak megfelet | Teherautós |
Szár átmérője | 10mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 75mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 10mm |
Vájattípus | spirális |