Ft6410.00
ÁFA nélkül
Ft8140.70
ÁFÁ-val
12 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
33 sorozat - Normál sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
Középpontba futó vágóél. DIN1835D szabvány el'írásainak megfelel' menetes végű szár. Dolgozó rész átmér' tűrése: e8. Szár átmér' tűrése: h6. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140205819 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 22mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Sorozat | 33 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835D |
Szár átmérője | 10mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 72mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 10mm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |