noscriptSwissTech 6.0MM KÉTÉLŰ, WELDON-SZÁRAS HOSSZLYUKMARÓK HSS-CO 8% | Cromwell Tools

SwissTech

6.0MM KÉTÉLŰ, WELDON-SZÁRAS HOSSZLYUKMARÓK HSS-CO 8%

SKU:

SWT1630106A

Ft3830.00

ÁFA nélkül

Ft4864.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    01 sorozat - Rövid sorozat. Méretek a DIN 327 szabvány szerint.
    Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A dolgozó rész átmér'je e8 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140200746

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    8mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Sorozat

    1

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835B DIN 327

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    52mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    6mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális