Ft8920.00
ÁFA nélkül
Ft11328.40
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
45 sorozat - Kétélű - Rövid sorozat Méretek a DIN 6535HA szerint.
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványainak megfelel'. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140199439 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | TiCN |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 14mm |
Hossz típusa | Rövid |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Sorozat | 45-ös sorozat |
Szabványoknak megfelet | DIN 6535 HA |
Szár átmérője | 5mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 50mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 5mm |
Vágóátmérő tűrése | h10 |
Vájattípus | spirális |