SwissTech

3.5MM RÖVID HÁROMÉLŰ HENGERES SZÁRÚ TÖMÖR KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ TICN BEVONATTAL

SKU:

SWT1614833L

Ft8770.00

ÁFA nélkül

Ft11137.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    48 sorozat - Háromélű - Rövid sorozat
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványainak megfelel'. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140199767

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    12mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Sorozat

    48-as sorozat

    Szabványoknak megfelet

    DIN 6535 HA

    Szár átmérője

    3.5mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    32mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    3.5mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális