Ft8470.00
ÁFA nélkül
Ft10756.90
ÁFÁ-val
19 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Használható süllyesztőmarásra és horonymarásra. Fényes kivitel.
Forgácshorony típusa: 30°. A BS122: Part 4:1980 szabvány előírásai szerint.
Tűréshatárok - Inch
Átmérő: 0 ~ 1/2”. Tűrések: +0.0630, -0.0013.
Átmérő: 1/2” ~ . Tűrések: +0.1250, -0.0015.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140369429 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 1 hüvelyk |
Hossz típusa | Rövid |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | BS 122 |
Szár átmérője | 5/8 hüvelyk |
Szár típusa | Menet x Menet |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágó átmérője | 3/4 UNF |
Vájattípus | Spirál |