Ft19720.00
ÁFA nélkül
Ft25044.40
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Használható süllyeszt'marásra, horonymarásra és profilmarásra. Fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° menetemelkedés. A BS122: Part 4:1980 szabvány el'írásai szerint gyártva.
Tűréshatárok
Átmér': Metrikus: 0 ~ 3.00. Tűrések: +0.013, -0.033.
Átmér': Metrikus: 3.00 ~ 6.00. Tűrések: +0.020, -0.038.
Átmér': Metrikus: 6.00 ~ 10.00. Tűrések: +0.025, -0.046
Átmér': Metrikus: 10.00 ~ 18.00. Tűrések: +0.033, -0.058
Átmér': Metrikus: 18.00 ~ 30.00. Tűrések: +0.041,-0.071
Átmér': Metrikus: 30.00 ~. Tűrések: +0.051, -0.089
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140176683 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 25.5mm |
Hossz típusa | Rövid |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Marási alkalmazás | Fűtőfestés Horonyvágó |
Sorozat | B210T |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | BS 122 |
Szár átmérője | 16mm |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 77mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 20mm |
Vájattípus | Spirál |