Ft17040.00
ÁFA nélkül
Ft21640.80
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
28 sorozat - Rövid sorozat, TiCN bevonattal. Középpontba futó vágóél. DIN 1835D el'írásainak megfelel' menetes végû szár. A dolgozó rész átmér'je e8 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. Bevonat nélküli HSS-Co 8% kivitel (általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140331358 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | TiCN |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 22mm |
Hossz típusa | Rövid |
Szár átmérője | 20mm |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 88mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágó átmérője | 20mm |
Vájattípus | spirális |